L-BOXX® prazen, vključno s kartico z orodjem

Št. art.: 00 21 19 LB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 00 21 19 LB
    EAN/GTIN 4003773081616
    Številka proizvajalca 00 21 19 LB
    L-število L70010 1671

    Opis

    Opis:

    • robustna škatla iz plastike ABS, odporne na udarce in trke
    • Maks. Koristni tovor: 25 kg
    • odpornost na brizganje
    • več škatel je lahko med seboj zanesljivo povezanih
    • prilagodljiva notranja razporeditev
    • Ročaj za prenašanje lahko potopite v vdolbino v pokrovu, da prihranite prostor
    • ergonomsko oblikovani ročaji in dodatni stranski ročaji za prilagodljivo in udobno rokovanje
    • Z dvodelno ploščo za orodje iz PP plošč z votlimi komorami, ki preprečujejo umazanijo
    • Orodne plošče so med seboj povezane z samopritrdilni
    • Pokrov z desetimi žepi in desetimi elastičnimi zankami
    • Zgornji spodnji del s sedmimi žepi in zavihkom za obešanje plošče z orodjem
    • se uporablja tudi za dvigovanje in postavljanje naprave L-BOXX®
    • Spodnji del s 7 žepi in 7 elastičnimi zankami
    • Zunanje mere (Š x V x G): 442 x 151 x 357 mm
    • Notranje mere (Š x V x G): 375 x 107 x 311 mm

    Lastnosti:

    • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 442 mm 375 mm
    • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 151 mm 107 mm
    • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 357 mm 311 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico