L-Boxx, prazen

Št. art.: 00 21 19 LB LE
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 21 19 LB LE
EAN/GTIN 4003773081975
Številka proizvajalca 00 21 19 LB LE
L-število L70010 1976

Opis

Opis:

  • robustna škatla iz plastike ABS, odporne na udarce in trke
  • Maks. Koristni tovor: 25 kg
  • odpornost na brizganje
  • več škatel je lahko zanesljivo povezanih med seboj
  • Ročaj za prenašanje lahko potopite v vdolbino v pokrovu, da prihranite prostor
  • ergonomsko oblikovani ročaji in dodatni stranski ročaji za prilagodljivo in udobno rokovanje

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 442 mm 375 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 151 mm 107 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 442 mm 311 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico