Torba za orodje ″LightPack″

Št. art.: 00 21 08 LE
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 21 08 LE
EAN/GTIN 4003773077787
Številka proizvajalca 00 21 08 LE
L-število L70010 1542

Opis

Opis:

  • lahko se odpre na obeh straneh
  • iz trpežne poliestrske tkanine, z zadrgami in zapenjanjem na samopritrdilni
  • Zanki za orodje na notranji strani
  • Plastični spodnji pladenj
  • Jekleni ročaj za prenašanje z mehkim oprijemom
  • Ramenski pas (lahko se uporablja tudi kot pas za orodje)
  • Največja obremenitev: 20 kg
  • Torba brez orodja

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 480 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 400 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 435 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico