VDE komplet vijakov S/PH/PZ

Št. art.: 00 20 12 V04
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 20 12 V04
EAN/GTIN 4003773082552
Številka proizvajalca 00 20 12 V04
L-število L70010 1909

Opis

Opis:

  • Orodja v plastičnem delu za termoformiranje s prozornim pokrovom
  • Privlačna prodajna embalaža s samopostrežno perforacijo
  • Dimenzije (Š x V x G): 170 x 370 x 40 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips® (PH1) vijake
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips® (PH2) vijake
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips vijake Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips vijake Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX izvijač za vijake z režami (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (4,0 mm)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico