Komplet klešč ″Basic″

Št. art.: 00 20 01 V15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 00 20 01 V15
    EAN/GTIN 4003773081586
    Številka proizvajalca 00 20 01 V15
    L-število L70010 1660

    Opis

    Opis:

    • Vložek iz pene za delovno mizo in delavniški voziček
    • za pregledno shranjevanje orodja
    • natančna korita za držanje klešč
    • Dimenzije vložka iz pene (Š x V x G): 335 x 33 x 165 mm
    • Material: dvobarvna pena z zaprtimi celicami
    • štiri klešče v vložku iz pene

    Obseg dobave:

    • 1 x 03 02 180 KNIPEX kombinirane klešče
    • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®
    • 1 x 74 02 180 KNIPEX močne stranske ščipalne klešče
    • 1 x 26 12 200 KNIPEX ploščate klešče z rezalnim robom (polokrogle klešče)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico