Torbica za pas XS ″Double″

Št. art.: 00 19 72 XS LE
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 19 72 XS LE
EAN/GTIN 4003773087335
Številka proizvajalca 00 19 72 XS LE
L-število L70010 2149

Opis

Opis:

  • Torba za orodje iz trpežne poliestrske tkanine, z samopritrdilni zaponko in zanko za pas
  • Dimenzije (Š x V x G): 30 x 110 x 45 mm

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 30 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 110 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 45 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico