Kabelska kravata - ločilni komplet

Št. art.: 00 19 72 V01
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 19 72 V01
EAN/GTIN 4003773072768
Številka proizvajalca 00 19 72 V01
L-število L70010 2066
Proizvajalec KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Za zanesljivo razstavljanje kabelskih snopov, npr. v letalstvu
  • Natančni stranski rezalniki za elektroniko z zaobljeno glavo klešč: za manj tvegano rezanje kabelskih trakov v najtesnejših prostorih ali kadar glave kabelskega traku ni mogoče prijeti
  • primeren tudi za rezanje trdih žic do Ø 0,7 mm
  • Ključi za klešče s posebno lasersko ostrino za dober oprijem: primite glavo kabelske kravate, stisnite, sprostite - brez rezanja

Obseg dobave:

  • 1 x 86 05 150 S02 klešče KNIPEX z grobo čeljustjo
  • 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX natančni elektronski stranski rezkarji, npr. Za odpiranje plastičnih kabelskih priključkov