Torba za orodje , na zalogi 4 kosi

Št. art.: 00 19 56 V01
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 19 56 V01
EAN/GTIN 4003773081548
Številka proizvajalca 00 19 56 V01
L-število L70010 1784

Opis

Opis:

  • Vrečka za zvijanje je izdelana iz trpežne poliestrske tkanine
  • s praktičnim, nastavljivim hitrim zapiranjem
  • štiri običajne klešče za obročke za notranje in zunanje obroče
  • Dimenzije, odprto (D x V): 315 x 275 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX klešče za varnostne obroče za notranje obroče v izvrtinah (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX klešče za varnostne obroče za notranje obroče v izvrtinah (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX klešče za varnostne obroče za zunanje obroče na gredi (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX klešče za varnostne obroče za zunanje obroče na gredi (Ø 19 – 60 mm)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico