Univerzalni ključ

Št. art.: 00 11 06
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
Vrsta izdelka Ključ za stikalne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 11 06
EAN/GTIN 4003773071334
Številka proizvajalca 00 11 06
L-število L70010 1074

Opis

Opis:

  • za sisteme za zaklepanje v elektrotehniki, oskrbi s plinom in vodo, klimatizacijski in prezračevalni tehniki, industriji, gradbeništvu itd.
  • devet različnih ključavnic iz cinkanega litega železa v enem ključu
  • s snemljivo verižico in kaveljčkom
  • Skupna dolžina roke: 90 mm

Lastnosti:

  • Kvadratna zmogljivost: 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 mm
  • Kapaciteta dvojnega bita: 3-5 mm
  • Kapaciteta polmeseca: 6 mm
  • Trikotna zmogljivost: 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico