Nabor orodja ∙ MERCEDES-BENZ

Št. art.: 0-2700-163/296
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0-2700-163/296
EAN/GTIN 4000896162031
Številka proizvajalca 0-2700-163/296

Opis

Opis:

  • Izbor orodja
  • V sistemu varnostnih vložkov vložki iz mehke pene
  • Ponudba za osebna vozila MERCEDES-BENZ
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Neto teža (kg): 37 kg
  • Število orodij: 296

Obseg dobave:

  • 163-30/25
  • 163-53/75
  • 163-95/8
  • 163-97/6
  • 163-118/57
  • 163-119/23
  • 163-120/24
  • 163-121/4
  • 163-122/3
  • 163-124/4
  • 163-130L
  • 163-131/8
  • 163-522X50
  • 180-38
  • 426-6
  • 426-7
  • 426-8
  • 450N-24X27
  • 450N-30X32
  • 600N-27
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 612-10X11
  • 630-24X27
  • 630-30X32
  • 650-20
  • 803LG-T15
  • 803LG-T20
  • 803LG-T25
  • 803LG-T30
  • 824
  • 828-T45
  • 880G/10H
  • 880TZ/10H
  • 900SZ-32
  • 900SZ-34
  • 900SZ-36
  • 918-23
  • 1015/2
  • 1952-35
  • 1976
  • 2130
  • 2147
  • 2154-10
  • 2154N-5
  • 2160
  • 2165-2
  • 2211-4
  • 2211-5
  • 2212-6
  • 2212-8
  • 2212-10
  • 6420B
  • 6420C

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico