Nabor orodij

Št. art.: 0-179NX/65ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0-179NX/65ALU
EAN/GTIN 4000896219124
Številka proizvajalca 0-179NX/65ALU

Opis

Opis:

Uporaba:
Strojna obdelava aluminijastih delov karoserije s posebnimi orodji, npr. Na čistih aluminijastih telesih in aluminijastih sestavnih delih mešanih konstrukcijskih teles
  • Rdeča oznaka orodja označuje posebno uporabo orodja na aluminijastih ali mešalnih delovnih postajah
  • Paleta orodij iz aluminija
  • Obdelava aluminijastih delov karoserije s posebnimi orodji, npr. Na čistih aluminijastih telesih in aluminijastih sestavnih delih kompozitnih teles
  • Na primer AUDI Q7 Year 2015 → ∙ A2 (delno) ∙ A6 Year 2011 ∙ A8 ∙ R8 → ∙ TT
    BMW serije 5 ∙ 6 Serija ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    mitsubishi -MiEV Year 2009 → 2016 PORSCHE Cayenne Year 2018 → VW Touareg Year 2018 →

  • Rdeča oznaka orodja označuje posebno uporabo orodja na aluminijastih ali mešalnih delovnih postajah
  • 65-delni, vsebina:
  • 2 klešče za oprijem, tanke, ravne čeljusti
  • 2 klešče za oprijem, tanka, ena ukrivljena čeljust
  • 2 klešče za ročaj, ena vrtljiva čeljust, dolžina: 250 mm
  • 3 klešče za oprijem, vzporedno vpenjanje, dolžina: 250 mm
  • 4 klešče za oprijem, kombinirana oblika čeljusti, dolžina: 190 mm
  • 1 univerzalne klešče za oprijem, dolžina: 300 mm
  • 1 univerzalne klešče, dolžina: 250 mm
  • 1 ročice za razstavljanje, dolžina: 250 mm
  • 1-kotno strgalo z rezilom, zamenljivo
  • 1 Rabitz klešče, dolžina: 250 mm
  • 4 različnih pesti
  • 2 izbočene žlice, različne dolžine
  • 1 upogibno železo, posebno jeklo z usnjenim vložkom
  • 1 klešče za zlaganje, 45° ukrivljene
  • 1 nosilec ohišja, les, ploščat
  • 1 držalo za karoserijo, les, pol okrogel
  • 2 različnih kartotek telesa
  • 1 file telesa (350 x 430 mm), fino
  • 1 datoteka za telo (350 x 430 mm), groba
  • 1 izbočeno kladivo
  • 1 aluminijasto kladivo
  • 6 različnih plastičnih zaščitnih kladiv
  • 1 dleta za telo, širina rezila 26 mm
  • 1 škarje za pločevino, levo rezanje
  • 1 škarje za pločevino, desno rezanje
  • klešče za vtiskovanje z 1 luknjami, dolžina: 300 mm
  • 1 žična krtača
  • 1 ključavničarsko kladivo, 300 g..
  • 1 ključavničarsko kladivo, 500 g..
  • 1 angleško kladivo
  • 2 klešče za streme, majhne
  • 2 klešče za streme, velike
  • 1 igla za peresa, 240 mm
  • 1 raven rob, raven, 500 mm
  • 1 dimenzija jermena valja, 5 m..
  • 1 magnetna palica, prožna
  • 1 klešče za klešče
  • 1 punch set, 6 kosov
  • 2 vijačne objemke
  • Število orodij: 65

Obseg dobave:

  • 161T-179N/4
  • 180-38
  • 750/6-1-RAL3002
  • 822RAL3002
  • 1917N
  • 1919N
  • 1921
  • 1934-1
  • 1934-7
  • 1952-28RAL3002
  • 1952-35RAL3002
  • 1953N-30RAL3002
  • 1953N-45RAL3002
  • 1961L-2
  • 1961R-2
  • 1975
  • 1976
  • 2150
  • 2154N-5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico