ESD delovni čevlji ponujajo optimalno zaščito pred elektrostatičnimi razelektritvami
ESD-delovni čevlji: kjer gresta kakovost in ergonomija z roko v roki
Če želite biti pri sestavljanju elektronskih komponent varni in ohraniti potrebno kakovost, so ESD-delovni čevlji ključnega pomena. Tu se pogosto pokažejo napake v kakovosti, vendar ne vedno, saj so ESD-poškodbe nevidne. Kaj morate storiti, če ste sami odgovorni za zagotavljanje kakovosti? Med drugim morate poskrbeti za pravilno postavitev ESD-delovnih mest, da delovne podloge zagotavljajo zaščito na problematičnih mestih in da zaposleni nosijo ESD-zapestnice. Tveganja se bodo bistveno zmanjšala, kakovost pa izboljšala, če bodo vsi zaposleni v celotnem proizvodnem procesu komponent upoštevali pravila ESD in dosledno nosili ESD-delovne čevlje. Tako bodo vaše stranke v vseh sektorjih ostale zadovoljne in bodo pomagale ohraniti vaš odlični ugled, saj zadovoljni uporabniki potrošniške elektronike ali visokotehnoloških avtomobilov običajno postanejo zveste stranke. Zato je v ESD-okoljih nujno nositi antistatične čevlje, ki ščitijo pred elektrostatičnimi naboji v skladu s standardom EN ISO 20345. Kdor misli, da so ESD-delovni čevlji le običajni, okorni uniformni čevlji, se moti. Presenečeni boste nad raznovrstnostjo, ki je danes na voljo – barvita in preprosta, športna in poslovna, a vsa v skladu z ESD-zahtevami.
Izbira pravih ESD delovnih čevljev
Poleg ureditve obsežnega ESD zaščitenega območja (EPA) je pomemben pogoj za preprečevanje elektrostatičnega naboja ter zaščito elektronskih sklopov in komponent tudi uporaba ESD delovnih čevljev.
Zahteve za antistatična obuvala, ki jih morajo izpolnjevati varnostni čevlji v skladu z EN ISO 20345, so namenjene zaščiti uporabnika pred nevarnostmi zaradi elektrostatičnega naboja. Zato omejujejo prevodno upornost čevlja in s tem razlikujejo antistatične čevlje od izoliranih oziroma prevodnih čevljev.
Za zaščito elektronskih komponent pred elektrostatičnimi pojavi DIN EN 61340-5-1 še dodatno omejuje to antistatično območje. Čevlji so kategorizirani kot ESD čevlji, ko je prevodna upornost sistema oseba-obutev-tla večja od 1 × 105 Ω ali 0,1 MΩ in manjša od 3,5 × 107 Ω ali 35 MΩ. ESD primerni čevlji so tako vedno tudi antistatični.
Pregled antistatičnih delovnih čevljev najdete tukaj:
Opozorilo: ESD delovni čevlji niso primerni za električarje oziroma za dela na napravah pod električno napetostjo.
Poleg ESD delovnih čevljev so sestavni del obsežnega ESD zaščitenega območja tudi ESD delovna mesta, ESD delovna oblačila, ESD orodja in ESD preizkusi.
Kdo potrebuje ESD-delovne čevlje in na katerih točkah?
Zagotavljanje ustrezne zaščite stopal v industrijskih proizvodnih okoljih je vedno problematično! Če izdelujete elektroniko, polprevodnike ali medicinske naprave in komponente, so ESD-delovni čevlji vedno preizkušena rešitev. Tovrstne dele in komponente je zdaj mogoče najti praktično povsod, predvsem zaradi našega hitrega prehoda v digitalni svet. Pri tem je vaš največji sovražnik elektrostatična razelektritev ali krajše ESD, saj lahko povzroči nevidne poškodbe elektronskih komponent. Zato je tako pomembno zaščititi komponente. Hkrati lahko naredite nekaj dobrega tudi za stopala svojih zaposlenih. Naj bodo naši ESD-delovni čevlji temelj celovite strategije zaščite pred elektrostatično razelektritvijo, ki vključuje tudi delovna oblačila, ESD-delovna mesta, delovne podloge, podloge za delovno mesto in druge dodatke, kot so trakovi za ograditev in zapestnice.
Selected ESD shoes are shown below
Imate kakršna koli vprašanja? Se želite dogovoriti za ESD posvet?
Hoffmann Group vam ponuja vse na enem mestu:
- Za vas razvijemo po meri prilagojeno ESD zaščiteno območje in vas oskrbimo z ustreznimi izdelki za delo z ESD občutljivimi komponentami.
- Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti ali faksu.
Razlago najpomembnejših pojmov na temo ESD oziroma EPA najdete tukaj:
Na ESD glosar