Obojestranski lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 12X50

Št. art.: 083778 12X50
(0,21 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GPT-020F
Vrsta lepilnega traku dvostranski
Nosilni material PET-folija
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 11,3 N/mm
temperaturna obstojnost do 90 °C
Črtalo na voljo ne
Material pokrova Folija iz polipropilena
Temperatura skladiščenja 16 °C - 25 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 40 % - 65 %
Minimalni rok trajanja 18 mesec
Barva prozorna
Dolžina 50 m
Širina 12 mm
Debelina 0,2 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083778 12X50
EAN/GTIN 5900422113843
Številka proizvajalca 7100226020

Opis

Izvedba:

3M™ GPT-020F je obojestranski lepilni trak, ki ga odlikujejo visoka odpornost proti vlagi, takojšnji oprijem, zelo velika strižna trdnost tudi pri višjih temperaturah in dobra UV-obstojnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico