Zaščita sluha z lokom
PREGLED ARTIKLOV
Dodaj na seznam želja
Sorodne kategorije
Ušesni čepki z naglavnim lokom: optimalna zaščita pri kratkotrajnih obremenitvah s hrupom
Tako na številnih deloviščih kot v prostem času se lahko pri različnih dejavnostih pojavi velik hrup. Tovrstne obremenitve s hrupom so običajne na primer na gradbiščih visokih in nizkih gradenj ter v tovarnah kovinske industrije, pa tudi v livarnah ter varilskih in karoserijskih delavnicah. Pri dolgotrajni izpostavljenosti velikemu hrupu je treba računati z zgodnjo izgubo sluha. To po eni strani zmanjšuje kakovost življenja prizadetega in po drugi strani povzroča nevarne situacije pri delu in v zasebnem življenju. Tako na primer prizadeti na delovnem mestu ali med vožnjo avtomobila slabše zaznavajo opozorilne signale ali jih sploh ne zaznajo. Preprosta možnost za zaščito sluha pred okvarami so ušesni čepki z naglavnim lokom. Ušesni čepki z naglavnim lokom so posebej primerni za občasne vire hrupa, saj omogočajo hitro namestitev in odstranitev. V nehrupnih obdobjih lahko delavci to zaščito sluha preprosto nosijo okoli vratu. V nasprotju s tem je treba običajne ušesne čepke najprej zviti skupaj in jih po uporabi znova pospraviti. V spletni trgovini Hoffmann Group je na voljo široka ponudba ušesnih čepkov z naglavnim lokom in pribora.
Naročite ušesne čepke z naglavnim lokom vrhunske kakovosti pri Hoffman Group
Naši izdelki na področju ušesnih čepkov z naglavnim lokom so posebej prilagojeni zahtevam v vsakdanjem delovniku. Da stalno zagotavljamo najvišje udobje nošenja, ponujamo našim strankam različne oblike naglavnih lokov in ušesnih čepkov. Ker je oblika ušesa od človeka do človeka različna, so za nekatere osebe primernejši okrogli, za druge osebe pa konični ušesni čepki. Da se ušesni čepki z naglavnim lokom v praksi obnesejo, morajo biti po eni strani lahki in prilagodljivi, po drugi strani pa se morajo odlikovati z dolgotrajno obstojnostjo. Zato so modeli v naši ponudbi izdelani iz kakovostnih umetnih mas. Zaradi dobre oblikovnosti lahko uporabnik lok ergonomično prilagodi tako, da ta ne izvaja prevelikega pritiska na ušesa. Dodatno je mogoče ušesne čepke preprosto odstraniti, da je mogoče lok preprosto očistiti. Kot pri glušnikih je tudi pri izbiri primernih ušesnih čepkov z naglavnim lokom izredno pomembna povprečna vrednost zvočne izolacije – angleško „Single Number Rating“ oziroma na kratko SNR. Ta navaja dušenje hrupa v decibelih. Natančneje gre pri tem za razliko med glasnostjo zunanjega hrupa in glasnostjo zvoka pred bobničem. Skladno s tem povprečna vrednost zvočne izolacije 25 decibelov pomeni, da ušesni čepki z naglavnim lokom zmanjšajo obremenitev s hrupom na primer s 110 na 85 decibelov. Modele tega segmenta s SNR-vrednostjo od 20 do 30 decibelov je mogoče razvrstiti v področje srednjega do močnega dušenja hrupa.
Od katere obremenitve s hrupom je potrebna zaščita sluha?
Tako kot obstajajo direktive za nošenje zaščitnih oblačil, obstajajo tudi predpisi za uporabo zaščite sluha na delovnem mestu. V skladu z njimi morajo delavci pri trajnem hrupu več kot 85 decibelov ali pri trenutnem hrupu več kot 137 decibelov obvezno uporabljati zaščito sluha. Kot delodajalec morate svojim zaposlenim zagotoviti zaščito sluha že pri obremenitvi s hrupom več kot 80 decibelov. Ustrezna zaščita sluha je priporočljiva tudi na zasebnem področju. Tukaj je treba poudariti, da hrup 80 decibelov povzroča že dobro prometna cesta. Zato je na primer pri vrtanju ali delu z motorno žago uporaba zaščite sluha izrecno priporočljiva.
Naročite ušesne čepke z naglavnim lokom preprosto in udobno v spletni trgovini
V spletni trgovini Hoffman Group hitro in preprosto najdete primerne ušesne čepke z naglavnim lokom za vsako področje uporabe z najboljšim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Ponujamo številne različne modele in dodatno tudi nadomestne ušesne čepke – na primer v praktičnih 10-delnih in 50-delnih garniturah. Naši izdelki se odlikujejo tako z odlično kakovostjo kot tudi z visoko funkcionalnostjo. Odkrijte kakovostno zaščito sluha pri Hoffmann Group in naročite ušesne čepke z naglavnim lokom in drugo osebno varovalno opremo udobno v spletni trgovini.