Vibracijski stroj za končno obdelavo GMT35 GARANT za popolne površine
Končna obdelava z vibracijami ima velik potencial
Končna obdelava z vibracijami, znana tudi kot parabolna fina obdelava, se uporablja za končno obdelavo površine kovinskih in plastičnih obdelovancev.
Obdelovanci se polagajo v korito skupaj z brusnimi ali polirnimi sredstvi (brusnimi telesi) in dodatnim sredstvom (spojina) v vodni raztopini. Nihajoče gibanje (vibracijska obdelava) posode ustvari relativno gibanje med obdelovancem in medijem. Abrazivna sredstva, tako imenovana brusilna telesa ali odrezki, po potrebi odstranijo material. Odvisno od specifičnih zahtev je lahko stopnja odstranitve nastavljena na višjo ali nižjo vrednost z različnimi procesnimi parametri.
Vaše zahteve
- Visoka stopnja prilagodljivosti za zaključni postopek
- Majhne do srednje velike serije (1–500 kosov)
- Delo v do treh izmenah in obdelava več obdelovancev hkrati
- Mobilna in prilagodljiva rešitev, brez visokih investicijskih stroškov
- Ni potrebe po večjih vzdrževanjih in pregledih
- Interna obdelava za ohranitev strokovnega znanja in preglednosti v vseh korakih proizvodnje
Prednosti za vas
- Številne uporabe: poliranje, posnemanje zarobkov, končna obdelava 3D natisnjenih delov in še veliko več
- Vrhunski rezultati: Vidni in merljivi rezultati
- Bližina: Namestitev neposredno ob stroju, kar vam omogoča, da ves čas spremljate vse dogajanje
- Izdelkov ni treba pošiljati zunanjim ponudnikom storitev: proizvodnja in končna obdelava na isti lokaciji
- Prihranek časa: Skrajšani procesni in proizvodni časi
- Ročna obdelava ni potrebna: Krajši časi obdelave
Različni abrazivni vibracijski mediji za vaše zahteve
Keramika
Plastika
Porcelan
Štirje preprosti koraki za vas. Velik skok za vašo produktivnost
Naši tehnični svetovalci vam s podrobnimi svetovanjem čim bolj olajšajo vstop v svet končne obdelave z vibracijami.
S testno obdelavo vaših komponent pri nas lahko jasno ocenite prednosti vaše načrtovane investicije in prejmete smernico, s katero lahko po nakupu vibracijskega stroj za končno obdelavo GMT35 GARANT
neposredno začnete z obdelavo vaših obdelovancev.
1. Nasvet na mestu uporabe
Naši strokovni svetovalci vam bodo brez obveznosti z veseljem svetovali na samem kraju uporabe. Tukaj se zabeležijo vsi podatki in preveri izvedljivost uporabe naših rešitev za končno obdelavo z vibracijami za vaš postopek obdelave. Točke, kot so geometrija obdelovanca, površinske zahteve ali količina, ki jo je treba letno proizvesti, so natančno analizirane in zabeležene.
2. Preverjanje izvedljivosti
Z našo obdelavo vzorčnih delov strank nudimo vsem strankam, ki jih zanima stroj GMT35, storitev vnaprejšnje testne obdelave posameznih komponent. To vam daje jasno sliko o tem, kaj lahko pričakujete od naših izdelkov v prihodnosti, preden jih kupite.
3. Ponudba
Prejeli boste podrobno ponudbo z vsemi izdelki, potrebnimi za vaš prihodnji postopek končne obdelave z vibracijami.
4. Zagon
Ko je vibracijski stroj za končno obdelavo GMT35 dostavljen, naši strokovni svetovalci skupaj z vami zaženejo stroj in vam podajo podrobna navodila o stroju.
Mobilni vibracijski stroj za končno obdelavo GMT35 GARANT
1. Transportni voziček
- Hiter in enostaven transport
- Tri škatle za shranjevanje abrazivnih medijev in obdelovancev
2. Ločevalna postaja
- Avtomatsko ločevanje obdelovanca in abrazivnega medija
- Tri sita z različnimi luknjastimi vzorci
- Enostavna menjava abrazivnih medijev
3. Zvočna izolacija
- Strojna obloga za zvočno izolacijo s pokrovom za absorpcijo hrupa
- Notranjost korita in izpust lijaka sta obložena s poliuretanom
- Raven hrupa < 80 dB
4. Upravljalni elementi
- Zaščiteni pred brizganjem vode in tresljaji
- Intuitivno upravljanje prek zaslona na dotik
- Številne možnosti nastavitev: čas obdelave, hitrost, krmiljenje črpalke itd.
- Posamezne korake obdelave je mogoče programirati
5. Vibrator korita
- Zmogljiv motor
- 35-litrska jeklena posoda, notranja obloga (15 mm poliuretanska plast)
- Možnost delitve korita s predelno steno
- Konstanten dotok vode 45 l/min preko dveh iztokov
6. Mobilnost
- Kolesca na spodnji strani za lažji transport
- Samo 230-voltni priključek – vod za stisnjen zrak ali stalni dovod vode ni potreben
- Prihranek prostora – stroj z merami vozička (ŠxGxV) 2030 x 710 x 1380 mm
7. Integrirano čiščenje odpadne vode
- Velik rezervoar za vodo (45 litrov) za mokro obdelavo
- Čiščenje odpadne vode z rezervoarjem za usedanje
Preprosta rešitev za vse zahteve
Ali imate po vibracijski končni obdelavi zelo visoke zahteve glede čiščenja in sušenja komponent?
V tem primeru je priporočljivo čiščenje z ultrazvočno čistilno opremo in ustreznimi čistilnimi sredstvi. Dovajanje ultrazvoka v tekočine ustvari pulzirajoč tok z množico drobnih mehurčkov plina, ki ob udarcu v trdno telo »implodirajo«. Pri tem sproščena energija »razstreli« umazanijo z delov, ki jih je treba očistiti. Ker čistilna tekočina prodre tudi v luknje in podreze, ultrazvok zanesljivo očisti tudi zapletene geometrije.
V nasprotju z mehanskim čiščenjem ali čiščenjem z visokotlačnimi curki je ultrazvok nežen do površine komponent.
Tukaj odkrijte našo ponudbo ultrazvočne čistilne opreme in dodatkov.
Vse na enem mestu
Pravilna interakcija med vibracijskim strojem za končno obdelavo, brusnimi telesi, spojinami in osebno zaščitno opremo je zagotovilo za optimalne rezultate brušenja
1. Stroj GMT35 GARANT je rešitev »Plug & Play« med vibracijskimi stroji za končno obdelavo in zagotavlja hiter vstop v avtomatsko naknadno obdelavo.
2. Brusna telesa in spojine, ki so optimalno usklajene z vibracijskim strojem za končno obdelavo GMT35 GARANT, zagotavljajo gladek proces.
3. Osebna zaščitna oprema, ki je optimalno prilagojena posamezni delovni nalogi, zagotavlja maksimalno zaščito med naknadno obdelavo.
Odličen dizajn
Vibracijski stroj za končno obdelavo GMT35 GARANT ne navdušuje samo s svojo visoko zmogljivostjo in mobilnostjo, temveč tudi s prefinjenimi funkcionalnostmi in privlačno obliko. Žirija nemške nagrade za oblikovanje German Design Award je to videla enako, saj je stroj nagradila kot »zmagovalca« v kategoriji »industrija«.