{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6848HJ | |
Razdalja med izvrtinami e | 13 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,2 mm | |
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c | 38 mm - 72 mm | |
Vpenjalna višina h | 12 mm | |
Držalna sila P (vlek) | 1.600 N | |
Celotna višina H | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm - 159 mm | |
Vrsta izdelka | Zapiralni vpenjalniki |
Številka izdelka | 376800 2 | |
EAN/GTIN | 4020772017095 | |
Številka proizvajalca | 557405 |