{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezalnega kolesca | 25 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 14 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 7,6 mm | |
za zunanji ⌀ cevi | 1/8 − 1.1/4 col | |
Število vodilnih valjčkov | 2 | |
Število rezalnih kolesc | 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi |
Številka izdelka | 815030 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197382702 | |
Številka proizvajalca | 815030 1.1/4 |