{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | ASCM 18 QSW AS | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Največji vrtilni moment v mehko | 30 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 40 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 400 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 700 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji | 1.400 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji | 2.500 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 40 mm | |
Masa | 1,8 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | <2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Medij | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18 V, 2-stopenjsko | |
USP2 | Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku |
Številka izdelka | 070205 71161461H1 |