MT LNHU 1403 E18UN IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo zunanjih navojev UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) za splošno obdelavo

Št. art.: 3319990
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3319990
    EAN/GTIN 7291075375374
    Številka proizvajalca 3319990
    L-število L24290 328

    Opis

    Opis:

    Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7,9 mm, korak navoja (TP) 1,411 mm, navoj na palec (TPI) 18 navojev/″.

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navojni razmik (TP) 1.411 mm
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
    • Navoj na palec (TPI) 18 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico