{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 18 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 90 mm | |
Prevesna dolžina LA | 107 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 050204 12-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236602 18 | |
EAN/GTIN | 4047109190436 | |
Številka proizvajalca | U45 11800 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® cilindrično držalo, 5×D, ⌀ DC m7: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
495,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Nazivni ⌀ D | 18 | 18 |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Uporabna dolžina L1 | 90 mm | 90 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |