DRG-MF-20R-2.25D-25A-10 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203447
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
    Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3203447
    EAN/GTIN 7291075347579
    Številka proizvajalca 3203447
    L-število L24150 210

    Opis

    Opis:

    Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 111 mm, efektivna dolžina (LU) 45 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Razpon L/D 2 x D
    • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCMT 10...
    • Skupna dolžina (OAL) 111 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 55 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 45 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico