DRG-MF-20R-2.25D-100A-10 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203776
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3203776
    EAN/GTIN 7291075357035
    Številka proizvajalca 3203776
    L-število L24150 61

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, skupna dolžina (OAL) 4,37″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Premer rezanja (DC): 0,787″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,52″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,851″
    • Skupna dolžina (OAL): 4,37″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico