DFN370-185-31.75A-5D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3260207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMIQDRILL 700 Line
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3260207
    EAN/GTIN 7291075317879
    Številka proizvajalca 3260207
    L-število L24040 363

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 1,457 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 37,0, skupna dolžina (OAL) 11.32″, uporabna dolžina (LU) 7,28″

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,457″
    • Največji premer rezanja (DCX): 1,492″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,457″
    • Decimalni ekvivalent: 1,457″
    • Premer prirobnice (DF): 1,65″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 8,643″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 37,0
    • Skupina dolžine: 5xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HFP 370
    • Skupna dolžina (OAL): 11.32″
    • Dolžina točke (PL): 0,317″
    • Štrleča dolžina (LPR): 8,96″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Uporabna dolžina (LU): 7,28″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico