Opis:
Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,551″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0, skupna dolžina (OAL) 5,44 ″, uporabna dolžina (LU) 2,85″
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
- Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
- Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja (DC): 0,551″
- Največji premer rezanja (DCX): 0,567″
- Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,551″
- Decimalni ekvivalent: 0,551″
- Premer prirobnice (DF): 0,79″
- Funkcionalna dolžina (LF): 3,45″
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 14,0
- Skupina dolžine: 5xD
- Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 140
- Skupna dolžina (OAL): 5,44″
- Dolžina točke (PL): 0,1″
- Štrleča dolžina (LPR): 3,55″
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
- Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
- Vrsta vpenjala: Krog
- Uporabna dolžina (LU): 2,85″