DCM 120-042-12B-3.5D Telo svedra brez prirobnice z držalom Weldon za držalo za posnemanje roba CHAMRING, globina vrtanja 3,5 × D

Št. art.: 3200977
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija UNICHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200977
EAN/GTIN 7291075158762
Številka proizvajalca 3200977
L-število L24040 500

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 12 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12.0, skupna dolžina (OAL) 93,8 mm, efektivna dolžina (LU) 42 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 48,62 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0
  • Razpon L/D 4 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 120
  • Skupna dolžina (OAL) 93,8 mm
  • Dolžina točke (PL) 2.184 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 50,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 43 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 42 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "UNICHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico