S20R SUXCR-10 CM Stružni noži z ležiščem ploščice CHAMELEON in vijačnim vpenjanjem za štiri različne geometrije s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601765
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
    Serija CHAMTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601765
    EAN/GTIN 7291075102949
    Številka proizvajalca 3601765
    L-število L23990 156

    Opis

    Opis:

    Izvrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin delitev 25 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 18 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina funkcije (WF) 13 mm
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) CC95MT 100504-SM
    • DMin, odcep 25 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 52 mm
    • Višina vpenjala (H) 18 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMTURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico