SVVNN 2020K-12F Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjalom za negativne 35°-obračalne rezalne ploščice - z naležno objemko za visoko mero natančnosti pri struženju profilov

Št. art.: 3601863
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601863
    EAN/GTIN 7291075147087
    Številka proizvajalca 3601863
    L-število L23990 1651

    Opis

    Opis:

    Rezkalna orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (OH) 26 mm

    Lastnosti:

    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
    • Širina funkcije (WF) 10 mm
    • Dolžina glave (levo) 26 mm
    • Premer Incircle (IC) 7,15 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) VNMG 12T3
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -14 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico