PDJNR 2525M-11-JHP Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za negativne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603700
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3603700
    EAN/GTIN 7291075293975
    Številka proizvajalca 3603700
    L-število L23990 1714

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 36 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
    • Širina funkcije (WF) 32 mm
    • Dolžina glave (levo) 36 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) DNMG 1104
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico