{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 30,5 mm | |
Srednji premik L3 | 17,5 mm | |
Višina ploščice L2 | 11,5 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279815 13 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 273914 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763136 | |
Številka proizvajalca | 273914 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nož za notranje struženje, desni, ⌀ držala DS: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
⌀ držala Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta uporabe | desni | levi | leve | desni |
Srednji premik L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje |