{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 120 mm | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 6LR61 | |
Merilna globina, jeklo | 120 mm | |
Merilna globina, baker | 80 mm | |
Merilna globina, vodniki pod napetostjo | 50 mm | |
Merilna globina, les | 38 mm | |
Masa | 270 g | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Dolžina | 200 mm | |
Širina | 85 mm | |
Višina | 32 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Vrsta izdelka | Locirna naprava |
Številka izdelka | 465570 GMS120 | |
EAN/GTIN | 3165140560108 | |
Številka proizvajalca | 0601081000 |