{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 5 mm - 30 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | Kljunasti mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 426850 5-30 | |
EAN/GTIN | 4946368696157 | |
Številka proizvajalca | 345-250-30 |