{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 12 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 216 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Masa | 650 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | LR3 | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 176,3 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655345 12 | |
EAN/GTIN | 4045197503817 | |
Številka proizvajalca | 655345 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronski momentni ključ, Maksimalni vrtilni moment: 12Nm
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
698,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
519,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
698,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Ločljivost | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm |
Signalizacija sproženja | optično; akustično | Haptično; akustično; Haptično | Haptično; Haptično | Haptično; akustično; Haptično |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Akumulatorska | Akumulatorska | Akumulatorska |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment; Kot zasuka | Vrtilni moment | Vrtilni moment; Kot zasuka |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo | digitalno, nastavljivo |