{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | UNIQUE | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 255 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN 343; EN 342 | |
Vrsta izdelka | Zimski jopič |
Številka izdelka | 091540 S | |
EAN/GTIN | 5711074042845 | |
Številka proizvajalca | 12135-211-09 S |