{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 250 mm | |
Dolžina čeljusti | 60 mm | |
Vpenjalna širina za okrogli material | 110 mm | |
Vpenjalna širina za pravokotni material | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Grip klešče |
Številka izdelka | 708903 250 | |
EAN/GTIN | 3662424019845 | |
Številka proizvajalca | 506A |