{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Višina h1 | 20 mm | |
Dolžina čeljusti l | 92 mm | |
Dolžina l1 | 43 mm | |
ustreza barvni kodi | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 360469 125 | |
EAN/GTIN | 4045197777942 | |
Številka proizvajalca | 360469 125 |