APMT 100302 TR INOX

Št. art.: 215918 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,62 € / kos
  • od 10 kos
    13,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
6.290 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 100302 TR
    Tip INOX
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7635
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,12 mm
    Debelina plošče 3,5 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215918 INOX
    EAN/GTIN 4045197303226
    Številka proizvajalca 215918 INOX

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    700
    Al (kratki odrezki)
    N
    600
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    130
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.
    Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    APMT 100302 TR  INOX

    APMT 100302 TR INOX

    po ponudbi
    Na zalogi
    6.290 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    16,62 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    13,85 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    674 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    14,88 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    12,40 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    608 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    13,98 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    11,65 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    238 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    13,98 €
    8,04 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    11,65 €
    6,70 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    80 kosov na zalogi
    od 1  Kosov
    14,88 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    od 10  Kosov
    12,40 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Radij rezila 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 100302 TR APMT 133502 ER APMT 060202 ER APMT 060202 ER APMT 133502 ER
    Rezalni material HM HM HM HM HM
    Zvrst HB7635 HB7630 HB7630 HB8630 HB8630
    Tip INOX INOX INOX INOX INOX
    Podajanje fz na zob 0,12 0,18 0,08 0,08 0,18
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico