Srajca v skladu z več standardi 39/40

Št. art.: 091450 39/40
Popust
65,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 87 % poliester; 12 % poliamid; 1 % karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 280
  • Pranje: 60 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
  • Standard: EN IEC 61482-2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Sestava tkanine 87 % poliester; 12 % poliamid; 1 % karbonska vlakna
    Gramatura materiala / gostota tkanine 280 g/m2
    Pranje 60 °C pisano perilo
    Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
    Barva kraljevsko modra
    Standard EN IEC 61482-2
    Vrsta izdelka Srajca za zaščito pred ognjem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091450 39/40
    EAN/GTIN 4050274714994
    Številka proizvajalca 01227 60014 010 41-39/40

    Opis

    Izvedba:

    Srajca iz mešanice bombaža in poliamida z antistatičnimi lastnostmi nudi zaščito pred električnim oblokom, kapljicami znoja in plamenom. In predstavlja odlično dopolnitev številnim kolekcijam za zaščito pred vročino in ognjem. Z ergonomično oblikovanimi rokavi in oprijetim udobnim krojem.
    • Ležeči ovratnik s prečko.
    • Zapiranje spredaj z zakritimi patentnimi gumbi.
    • Prsni žep s poklopcem.
    • Nastavljiva manšeta z zaščitno odprtino na rokavu.

    Področje uporabe: gradnja naprav, gradnja vodov, gradnja stikalnih naprav, elektroinštalacijska dela, komunalna služba, jeklarne in komunikacijska omrežja.

    Standard:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, razred 1, A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, razred 1

    Opomba:

    Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga ali v naši spletni trgovini.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico