• The item cannot be ordered due to missing prices.

200 kg 150 mm

Article no.: 998276 150
New product
150
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Installation height (mm) Unit price incl. VAT
  • Drawer/pull-out shelf load capacity: 200
  • Drawer runner extension (partial/full extension): 100
  • Individual drawer release system: One-hand
  • Height adjustment interval: 25
  • Drawer usable area in G: 26×24

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Drawer/pull-out shelf load capacity 200 kg
Drawer runner extension (partial/full extension) 100 %
Individual drawer release system One-hand
Height adjustment interval 25
Drawer usable area in G 26×24
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Usable width 650 mm
Usable depth 600 mm
Usable width in G 26
Usable depth in G 24
Installation height 150 mm
Number of eyelets 4
Application range Containereinrichtung
Type of product Pull-out shelf

Identification numbers & Classifications

Article number 998276 150
EAN / GTIN 4067263111665
Manufacturer number 998276 150

Description

Version:

Auszugboden mit 100% Vollauszug. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 150 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. An Vorder- und Rückseite mit Ösen zur Befestigung von z.B. Zurrgurten. Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Suitable for:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Supplied with:

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen und Ösen.

Colour:

RAL 7035 light grey powder-coated.

Note:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart