• The item cannot be ordered due to missing prices.

Traffic mirror, rectangular, Type: 40X60

Article no.: 994455 40X60

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Height 40 cm
Width 60 cm
Observation distance 0 m - 15 m
Type of product Safety mirror

Identification numbers & Classifications

Article number 994455 40X60
EAN / GTIN 8720598312461
Manufacturer number 320-200

Description

Uitvoering:

Voor een beter overzicht van onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerswegen en onoverzichtelijke industriële installaties. Minimalisering van het risico op ongevallen. Van slagvast acrylglas.
Voor meer veiligheid op onoverzichtelijke verkeerswegen, zonder vervorming. Slagvast polyesterframe met reflecterende rood-witte 3M-folie.

Toepassing:

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Levering:

Inclusief montagehouder 48–90 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart