{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Seisontamukavuus | Liukumaton; Eristys (lämpö); Ehkäisee työväsymystä | |
Iskusuoja | Lattia | |
Materiaalin ominaisuus | Öljynkestävä | |
Valmistajamerkintä | Safety Stance™ Nitrile | |
Pituus | 163 cm | |
Leveys | 97 cm | |
Paksuus | 22 mm | |
Materiaali | nitriilikumi | |
Väri | musta / oranssi | |
turvareunat | 3-puolinen | |
pistokiinnitettävä | no | |
Paino | 13 kg/m2 | |
Tuotetyyppi | Työtilamatto |
Article number | 964620 97X163 | |
EAN / GTIN | 662641658189 | |
Manufacturer number | 549S3864OB |