• The item cannot be ordered due to missing prices.

Mechanic's pin punches, Point ⌀ D: 6mm

Article no.: 747500 6

Select article variation and quantity

Point ⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Offers

Product details

Technical Data

Point ⌀ D 6 mm
overall length L1 125 mm
Mandrel length L2 40 mm
Shank ⌀ S 10 mm
Point hardness 59 HRC
Type of striking head head specially annealed
Material Extra chrome vanadium steel
Surface chrome-plated
Type of product Parallel pin punches

Identification numbers & Classifications

Article number 747500 6
EAN / GTIN 7610733200511
Manufacturer number 715.6

Description

Uitvoering:

Rondstaal; bijzonder slank en handzaam. Met gekartelde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Hoogst mogelijke hardheid van de punt (ca. 59 HRC) met bijzondere taaiheid. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd oppervlak.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart