• The item cannot be ordered due to missing prices.

Torque wrench base unit 80 N·m

Article no.: 657500 80

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 131,50 € /pcs.
  • 46,00 € /pcs.
  • 4,45 € /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • 194,00 € /pcs.

Select article variation and quantity

maximum torque (N·m) Unit price incl. VAT
  • Direction of tightening: For right and left-hand tightening
  • Torque measuring accuracy: ±4
  • Exchangeable tool: Plug-in head

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

maximum torque 80 Nm
Direction of tightening For right and left-hand tightening
Torque measuring accuracy ±4 %
Exchangeable tool Plug-in head
Overall length L 240 mm
Torque range 10 Nm - 80 Nm
Weight 310 g
Socket for plug-in head 9×12 mm
Release signalling akustisk; haptisk
Trigger principle mechanical short-travel release
Connection format for plug-in heads (rectangular socket)
Measurement technology mechanical
Data can be recorded no
Setting the trigger value without setting scale (requires torque analyser)
Feedback triggering
Reversible reading Nm
Measurement process Torque
Adjustable trigger value preset
Standard DIN EN ISO 6789
Type of product Torque Wrench

Identification numbers & Classifications

Article number 657500 80
EAN / GTIN 4045197566447
Manufacturer number 657500 80

Description

Prevedenie:

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. Uťahovanie doľava prestrčením nástrčných nástrojov.
Bez nástrčného nástroja (základný model); vhodné nástrčné nástroje, pozri č. 657582657590.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie kľúče č. 657520.

Downloads & documents

Suitable products

Spare parts

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart