• The item cannot be ordered due to missing prices.

IMPACT hexagon socket, 1/2 inch with swivel joint 13 mm

Article no.: 651215 13

Select article variation and quantity

Width across flats (mm) Unit price incl. VAT
  • Square drive: 1/2

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Width across flats 13 mm
    Square drive 1/2 in
    ⌀ drive output end 20.7 mm
    Length 67.5 mm
    Drive profile Hexagon socket
    suitable for machine use yes
    Type of product Socket insert

    Identification numbers & Classifications

    Article number 651215 13
    EAN / GTIN 4991644356928
    Manufacturer number 14440M 13MM

    Description

    Ejecución:

    Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
    Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

    Ventaja:

    Atornillado directo en zonas de acceso difíciles, no se necesita articulación cardán.

    Norma:

    DIN 3129

    Material:

    Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart