• The item cannot be ordered due to missing prices.

Plug gauge A-ZC 6-13, Nominal size ⌀: 38mm

Article no.: 484020 38

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 22,97 PLN /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Subsequent delivery
  • 106,28 PLN /pcs.
  • 80,19 PLN /pcs.

Select article variation and quantity

⌀ wymiaru nomin. (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
wymiar nominalny 38 mm
jakość 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Rodzaj produktu Sprawdziany tłoczkowe graniczne

Identification numbers & Classifications

Article number 484020 38
EAN / GTIN 4045197211576

Description

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych
są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164.
Tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.
Sprawdziany tłoczkowe graniczne do pól tolerancji położonych wg ISO A − ZC i podstawowych klas tolerancji 6 − 13.

Norma:

Tolerancja i odchyłki wg DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

Wskazówka:

  • inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.
  • Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.
  • Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie ⌀ z tolerancją liczbową patrz nr 484025.
  • Podać wymaganą klasę tolerancji. Wzamówieniu podać położenie pola tolerancji (A−ZC) oraz podstawową klasę tolerancji (6−13), np. nr 484020 10F10.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart