• The item cannot be ordered due to missing prices.

Face driver with Morse taper, Morse taper (MK): 4

Article no.: 327402 4

Select article variation and quantity

Morse taper (MK) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Overall length 190 mm
Working range ⌀ 40 mm - 72 mm
Clamping ⌀ D1 38 mm
Reach B 89 mm
Workpiece weight 65 kg
External ⌀ 70 mm
largest centre point ⌀ 60° A 14 mm
Push-off screw no
Type of product Face driver

Identification & Classification

Article number 327402 4
EAN / GTIN 4062406765811
Manufacturer number 327402 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

  • Tip angle 60°, clamping ⌀ 17 mm – 54 mm.
  • Clockwise and anti-clockwise rotation.
  • Outstandingly suitable for use on lathes and when hobbing.

Application:

For mounting in the headstock taper of the lathe.

Suitable for:

Lathe centres No. 321405, No. 321720, No. 321730 and 321740.

Supplied with:

Face driver with centring points 327410 and driver 327412.

Optional extras:

No. 327410 centring point, No. 327412 driver, No. 327414 damping elements.

Note:

Suitable taper sleeves for adapting in lathe chucks available on request.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stirnmitnehmer zum stirnseitigen Spannen von Werkstücken mit einer maximalen Materialhärte von 35 HRc. Für den industriellen Gebrauch an einer Drehmaschine vorgesehen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart