• The item cannot be ordered due to missing prices.

Shrink-fit chuck Power Shrink Chuck with Safe-Lock 6 mm

Article no.: 302303 6

Select article variation and quantity

Clamping range ⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Arbor standard: ISO 7388-1
  • Shape: ADB
  • Cooling channel bore: lockable
  • Balance quality G at rotational speed: G 2.5 at 25,000 rpm
  • Concentricity: 3

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Clamping ⌀ D1 6 mm
Adapter SK 40 ultra short
Arbor standard ISO 7388-1
Shape ADB
Cooling channel bore lockable
Balance quality G at rotational speed G 2.5 at 25,000 rpm
Concentricity 3 µm
Machining strategy HSC; HPC
Tool pull-out protection Safe-Lock h6
Overhang dimension A 65 mm
External ⌀ D 29.5 mm
⌀ D2 22 mm
maximum clamping depth LE 36 mm
Type of product Shrink-fit chuck

Identification numbers & Classifications

Article number 302303 6
EAN / GTIN 4034221164551
Manufacturer number 40.445.06.37

Description

Utförande:

Krympchuckar för högsta möjliga spånavskiljningskapacitet vid högeffektspånavskiljning (HPC). Den optimerade utformningen kombinerar hög styvhet och vibrationsdämpning. Det skonar maskinen, spindeln och verktyget.
  • Safe Lock verktygsutdragssäkring förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget.
  • Ökad spånavskiljningskapacitet genom högre varvtal, större matningar och större spåndjup.
  • Kortare bearbetningstider.
  • Lugnare gång, därigenom bättre ytkvalitet och skonsam behandling av verktyg, spindel och maskin.
  • Med gängade hål för balansering med skruvar.
  • Med tillslutbara Cool Jet-hål.
  • Med längdinställningsskruv (justersträcka 10 mm).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinder axel  i toleransklass h6 med Safe Lock- förslipning. Lämplig för alla krympanordningstyper, t.ex. induktions-, kontakt- och varmluftskrympanordning.

Specialtillbehör:

Fräsar med Safe Lock-förslipning se HM-fräsar.
Dragtappar (DT) nr 308600308800, DT-spännycklar nr. 308820308835. Krympapparater, tillbehör nr 354210354450, Balanseringsskruvset nr 309906 storlek 180.

Anmärkning:

Fler krympchuckar med Safe Lock på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart