{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SCSCR/L 1212F09 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Article number | 260001 12/09 | |
EAN / GTIN | 4045197929242 | |
Manufacturer number | 260001 12/09 |