{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | DCLNR/L 2525X12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 103,5 mm | |
Unterlegplatte | 259031 11 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259025 1 | |
Pratze | 259038 7 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Article number | 250010 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197648341 | |
Manufacturer number | 250010 25/12 |