{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,7 mm | |
Type | HB7530 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
til basiselement størrelse | 14,5 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,23 mm/o | |
Semi-standard | ja | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Article number | 231640 14,7 | |
EAN / GTIN | 4045197605832 | |
Manufacturer number | 231640 14,7 |