{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiSiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | Works standard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Helix angle characteristic | unequal spacing | |
Spacing of the cutters | unequal spacing | |
Tilspændingsretning | horizontal, oblique and vertical | |
Cutting width ae for milling operation | Full slot cutting depth 1×D; 0.1×D; 0.15×D for side milling | |
Skaft | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | no | |
Machining strategy | HPC; TPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 55 HRC | 0,015 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,02 mm | |
Colour ring | red | |
Type of product | End / face mill |
Article number | 202970 6 | |
EAN / GTIN | 4067263743071 | |
Manufacturer number | 202970 6 |